Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER ADHESIVES TEC305LT-12-EU KLEBEPISTOLE, 120-240V, 20W, 130GRAD, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347252
Hersteller:
     Power Adhesives
Herst.-Nr.:
     TEC305LT-12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole
Nennleistung: 20 W
  • Produktpalette: -
  • Klebestiftdurchmesser: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 20 watt, Elektrowerkzeuge, Klebepistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, POWER ADHESIVES, TEC305LT-12-EU, 2347252, 234-7252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,79*
    € 69,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,49*
    € 67,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,54*
    € 54,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Adhesives
    FFS003
    ab € 8,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.