Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY AM-J-FF BUCHSE, J, ANSI, MINI, FASCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347129
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     AM-J-FF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
thermoelement steckverbinder
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: J Type Thermocouples
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sensortyp: Thermoelement
  • Kalibrierstandard: ANSI
  • Ausführung: Buchse
  • Thermoelement: J
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anschlussform: Miniaturausführung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermoelementleitungen, Thermoelementsteckverbinder, LABFACILITY, AM-J-FF, 2347129, 234-7129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    AM-J-M
    € 5,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.