Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400PX2R2MEFC8X11.5 KONDENSATOR, 2.2æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346641
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400PX2R2MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 2.2uf 400v
radial kondensator
radial kondensator 400v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: PX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 31 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400PX2R2MEFC8X11.5, 2346641, 234-6641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0983*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4248*
    € 0,50551
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1701*
    € 0,20242
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1323*
    € 0,15744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GM2R2
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GHG2R2
    ab € 0,198*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.