Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 400V dc, Ø 8mm x 11.5mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723694
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2GM2R2
EAN/GTIN:
     5059039508938
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.5mm
Polarisiert = Polar

Serie M. Die Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. Kleiner als Serie SU Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Vollständig isolierte Anschlussdrähte. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für allgemeine Anwendungen und den Einsatz in Industriemessgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 2,2µf, becherelko, becherelko 400v, 1723694, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA2GM2R2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,23*
1 Tag
4755
1
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
400LLE2.2MEFC8X11.5
ab € 0,128*
Ähnlich
Rubycon
400PX2R2MEFC8X11.5
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.