Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16TZV10M4X6.1 KONDENSATOR, 10æF, 16V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346364
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16TZV10M4X6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: TZV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 10µf 16v, becherelko, smd kondensator 10 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 16TZV10M4X6.1, 2346364, 234-6364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0995*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7522*
    € 0,89512
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,5646*
    € 0,67187
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3769*
    € 0,44851
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2986*
    € 0,35533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2035*
    € 0,24217
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2011*
    € 0,23931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1832*
    € 0,21801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1C100AR
    ab € 0,0623*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1C100R
    ab € 0,0772*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1C100R
    ab € 0,077*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1C100AR
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.