Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-565572
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C100AR
EAN/GTIN:
     5059039566327
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.35Ω

Rollen Serie FK. Die auf einer vollständigen Rolle gelieferten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie FK von Panasonic sind eine Miniaturversion der Serie FC mit Impedanzwerten von 40-60 % weniger als die Serie FC. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer von bis zu 5000 Stunden und sind gemäß AEC-Q200 zugelassen, sodass sie für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet sind. Teilnummern mit dem Suffix A* halten längere Zeit hohen Aufschmelztemperaturen stand.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.35Ω
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 10µf 16v, becherelko, smd kondensator 10 µf, 565572, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1C100AR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0893*
€ 0,1212*
10
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,2503*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1C100AR
ab € 203,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.