Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 6.3YXJ220M5X11 KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346249
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3YXJ220M5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 220uf 6,3v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: YXJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 6.3YXJ220M5X11, 2346249, 234-6249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1536*
    € 0,18278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-0JM221
    ab € 0,0357*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA0JHG221
    ab € 0,049*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC0J221
    ab € 0,0826*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.