Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Laborkarten
>
Artikel
MICROCHIP AC160214 PROTOTYPENPLATINE, BELEUCHTUNGSREGELUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2345720
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AC160214
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Entwicklungsboard DM160214 von Microchip für Beleuchtungsanwendungen
Prozessorfamilie:
PIC16F19xx
Prozessorhersteller:
Microchip
Prozessorarchitektur:
PIC
Lieferumfang des Kits:
Prototyping-Kommunikationsboard PIC16F1947
Prozessorserie:
PIC16
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
PIC16F1947
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Dspic / Pic
>
Embedded-Tochterplatinen & -Module - DSPIC / PIC
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Laborkarten
,
eval board microchip
,
eval board
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
DSPIC
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Tochterplatinen
,
Leiterplatten
,
Module
,
PIC
,
MICROCHIP
,
AC160214
,
2345720
,
234-5720
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB TQFP 64-Pin 32MHz 1024 kB, 256 B RAM
Microchip Technology
PIC16F1947-I/PT
€ 4,00*
Zubehör
MICROCHIP PIC16F1947-E/PT MCU 8BIT,28K FLASH,LCD,64TQFP
Microchip Technology
PIC16F1947-E/PT
€ 4,44*
Zubehör
Microchip Steckernetzteil 11.7W, 110 → 220V ac, 9V dc / 1.3A, Universal-Stecker
Microchip Technology
AC002014
€ 33,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.