Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT28C010E-12JU EEPROM, PARALLEL, 1MBIT, PLCC-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2345615
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C010E-12JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 1Mbit Parallel EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: PLCC
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT28C010E-12JU, 2345615, 234-5615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    Frei Haus
    ab € 50,97*
    € 56,71*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 49,36*
    € 70,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,77*
    € 84,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,84*
    € 81,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,05*
    € 78,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,27*
    € 75,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,83*
    € 70,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,83*
    € 67,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,83*
    € 65,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,36*
    € 58,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batronix
    BX32P BARLINO
    ab € 163,11*
    Zubehör
    Batronix
    BX40 BAGERO
    ab € 278,81*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-32PLCC
    ab € 0,531*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-32PLCC-SMT
    ab € 0,373*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.