Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit EEPROM-Parallelspeicher, Parallel Interface, PLCC, 120ns SMD 128K x 8 bit, 128K x 32-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771455
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C010E-12JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Organisation = 128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 11.5 x 14.04 x 3.17mm
Zugriffszeit max. = 120ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Organisation:
128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
11.5 x 14.04 x 3.17mm
Zugriffszeit max.:
120ns
Weitere Suchbegriffe: 1771455, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT28C010E12JU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 55,57*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 49,43*
€ 69,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 1.778,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,39*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 277,65*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC
ab € 0,531*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC-SMT
ab € 0,373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.