Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS SMR46B-10-1-5K DRAHTPOTENTIOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344527
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     SMR46B-10-1-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: SMR46B Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 5 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.638 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, SMR46B-10-1-5K, 2344527, 234-4527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 268,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 411,67*
    € 489,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 400,09*
    € 476,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 335,59*
    € 399,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 288,27*
    € 343,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 268,72*
    € 319,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 4,00*
    Zubehör
    EHC
    MS91528-1F2B
    ab € 9,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.