Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST39VF402C-70-4I-B3KE SPEICHER, FLASH, 4MBIT, 48TFBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344473
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF402C-70-4I-B3KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 70 ns
  • Speicherkonfiguration: 256K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST39VF402C-70-4I-B3KE, 2344473, 234-4473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.