Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMX47C274MAN240 KONDENSATOR, 0.27æF, 500V, 20%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2343180
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SMX47C274MAN240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: SMX
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kapazität: 0.27 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • Kondensatoranschlüsse: THT
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator tht, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SMX47C274MAN240, 2343180, 234-3180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,95*
    € 283,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 231,73*
    € 275,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,54*
    € 229,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,68*
    € 201,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,51*
    € 188,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.