Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT096096AY-RGBM OLED, 96X96, PASSIV, RGB, MEHRFACH-I/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342691
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT096096AY-RGBM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 25.8mm x 26.2mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MCOT0960
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Auflösung: 96 x 96
  • Logikspannung: 2.8V
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: Parallel, SPI
  • Bauform der Anzeige: TAB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT096096AY-RGBM, 2342691, 234-2691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.