Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT128064BY-WM OLED, 128X64, TAB, WEISS, MEHRFACH-I/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342676
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT128064BY-WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 42mm x 27.2mm
  • Anzeige: Weiß auf Schwarz
  • Produktpalette: MCOT128064BY
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Auflösung: 128 x 64
  • Logikspannung: 2.8V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • Bauform der Anzeige: TAB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT128064BY-WM, 2342676, 234-2676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,24*
    € 45,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MIDAS DISPLAYS
    MCOT128064B1V-WM
    ab € 11,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.