Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 108-0740-001 BANANENBUCHSE, 15A, LÖTBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340487
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0740-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 108-0740-001, 2340487, 234-0487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.