| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2336680 Herst.-Nr.: 74HC574D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Flip-Flop-Typ: D Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC574 Logik-IC-Sockelnummer: 74574 Anzahl der Pins: 20 Pin(s)Ausgangsstrom: 7.8 mAFrequenz: 133 MHzTriggertyp: Positive Taktflanke Logik-IC-Familie: 74HC Bauform - Logikbaustein: SOIC Ausbreitungsverzögerung: 14 nsBetriebstemperatur, max.: 125 °CIC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC574D,653, 2336680, 233-6680 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,147* | € 0,188* | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,232* | € 0,695* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|