Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9222-3-06 FILTER, INLET, IEC, 3A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336598
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222-3-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9222
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 3 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN9222-3-06, 2336598, 233-6598
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 4,15*
    € 4,80*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,78*
    € 7,08*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,59*
    € 7,08*
    1 Tag
    475
    1
    € 5,95*
    ab € 4,79*
    € 8,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,64*
    € 9,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,04*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,21*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,67*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,58*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Littelfuse
    0239003.HXP
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.