Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2046-40-ALF GASENTL.RÖHRE 3POL 20KA 400V KASSETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335976
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-40-ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 3
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: 2046
  • Ansprechstoßspannung: 900 V
  • DC-Zündspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2046-40-ALF, 2335976, 233-5976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,563*
    € 1,513*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,513*
    € 1,80047
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.