Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, MIL-DTL-5015, Gerader Stecker, 7 Kontakt(e), Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334727
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106E16S-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Einsatzanordnung: 16S-1
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: Cadmium (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106E16S-1P, 2334727, 233-4727
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,48*
    € 26,34*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 23,58*
    € 43,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.