Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-4703ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333613
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-4703ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-4703ELF, 2333613, 233-3613
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    Lager 139
    2745
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00459*
    € 0,01408*
    300
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0166*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01408*
    € 0,01676
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00861*
    € 0,01025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00801*
    € 0,00953
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00762*
    € 0,00907
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00747*
    € 0,00889
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00703*
    € 0,00837
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00656*
    € 0,00781
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00629*
    € 0,00749
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00615*
    € 0,00732
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00459*
    € 0,00546
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1408* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X4703FTL
    ab € 0,00183*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00294*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0603F470K
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4703V
    ab € 0,00609*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4703V
    ab € 0,0054*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470KFT5
    ab € 0,00529*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKEA
    ab € 0,00405*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07470KL
    ab € 0,00517*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07470KL
    ab € 0,00115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.