Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF4703V DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2397835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF4703V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF4703V, 2397835, 239-7835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0054*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01027*
    € 0,01222
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00975*
    € 0,0116
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00814*
    € 0,00969
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00671*
    € 0,00798
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00642*
    € 0,00764
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0054*
    € 0,00643
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4703ELF
    ab € 0,00458*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X4703FTL
    ab € 0,00184*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4703FTL
    ab € 0,00377*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4703FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00294*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470KFT5
    ab € 0,0053*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKEA
    ab € 0,00405*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKEA.
    ab € 0,00643*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKTA
    ab € 0,015*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.