| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2329508 Herst.-Nr.: CFR16J2K2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 1.85 mm Produktpalette: CFR Series Widerstandstechnologie: Kohleschicht Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C bis 0ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 200 VWiderstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 3.5 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 2.2 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR16J2K2, 2329508, 232-9508 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,00767* | € 0,08263* | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,102* | € 0,648* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,8263* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|