Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR16 Kohleschicht Widerstand 2.2kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR16J2K2
EAN/GTIN:
     5056282829070
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 2.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR16
Temperaturkoeffizient = -1200 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Kohleschichtwiderstände der Serie CFR16, 0,25 W. Die Serie CFR von te Connectivity ist eine Serie von hochwertigen Kohleschichtwiderständen, deren Keramikkern einen hohen Aluminiumoxidanteil aufweist und ein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Größe bietet, das nicht typischerweise mit Kohlenstoffschichtprodukten in Verbindung gebracht wird. Die Serie CFR ist in einer Reihe von Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm mit der kleinsten Gehäusegröße (CFR16) mit einer vollen Nennleistung von 0,25 W erhältlich. Dieser kostengünstige, äußerst zuverlässige Kohleschichtwiderstand eignet sich für den Einsatz in den meisten Arten von Stromkreisen, einschließlich Audio- und Kommunikationsanwendungen sowie Mess- und Computeranwendungen. Qualitäts-Kohleschicht Sehr zuverlässig Ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung zu Größe Hoher Aluminiumoxidanteil 0,24 W Nennleistung bei 70 °C erhältlich in Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm Geeignet für eine Reihe von kleinen und großen Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR16
Temperaturkoeffizient:
-1200 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1251151, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR16J2K2, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10562
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00806*
€ 0,08211*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,644*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 0.25W 2K2
ab € 0,0067*
Ähnlich
RS Pro
7077690
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.