Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY 27ESB503MMF50N POTENTIOMETER, LOG, 50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329401
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27ESB503MMF50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 27ESB Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Standard
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 400 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 70.9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, 27ESB503MMF50N, 2329401, 232-9401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.