Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY 23ESA102MLA50N POTENTIOMETER, LINEAR, 1K0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329391
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     23ESA102MLA50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 23 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Standard
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 400 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 60.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, 23ESA102MLA50N, 2329391, 232-9391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,67*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.