Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-2232 ZWEIFACHKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-232932
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 5 Mbaud
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-2232, 232932, 232-932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Broadcom
    HCPL-2232-000E
    ab € 3,84*
    Ähnlich
    Broadcom
    HCPL-2231-000E
    ab € 3,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.