Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR1105-101KL INDUCTOR, 100UH, 10%, 1.5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328966
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1105-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: SDR1105
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.8 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.32 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 11.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR1105-101KL, 2328966, 232-8966
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,54*
    1 Tag
    1558
    5
    € 5,95*
    ab € 0,5156*
    € 0,9734*
    Lager 139
    1553
    1
    € 14,99*
    ab € 0,386*
    € 1,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.