Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leistungsinduktivität, 100uH, 1.5A, 320mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144083
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1105-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SDR1105-101KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=7 mm, Induktivität=100 µH, Länge=11.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=320 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Ferrit, Verpackung=Rollenware, Serien=SDR1105, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,55*
Lager 115
1558
5
€ 5,95*
ab € 0,5276*
€ 0,9773*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 0,386*
€ 1,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9773*
€ 1,16299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7576*
€ 0,90154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6276*
€ 0,74684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5276*
€ 0,62784
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,8865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.