| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2328040 Herst.-Nr.: 91A1A-B28-A10L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: 91 Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Cermet Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 2 WWellendurchmesser: 6.35 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 1 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 22.23 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: Lead (17-Jan-2023) Produktbreite: 15.88 mmProdukthöhe: 17.45 mmProduktlänge: 34.93 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91A1A-B28-A10L, 2328040, 232-8040 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 45 | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 8,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,50* | € 10,52* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,18* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|