Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 91R1A-R22-B15L POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 20%, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328035
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-R22-B15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 91 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 5.994 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 34.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91R1A-R22-B15L, 2328035, 232-8035
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 4,15*
    € 5,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,07*
    € 5,99*
    Lager 139
    320
    1
    € 14,99*
    ab € 3,68*
    € 8,51*
    10
    € 4,00*
    ab € 6,52*
    € 9,98*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,72*
    € 10,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.