Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 4-1415540-2 RELAIS, SPDT, 240VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325637
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1415540-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: XT
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 4-1415540-2, 2325637, 232-5637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.