Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI QRE1113GR. OPTOKOPPLER, FOTOTRANSISTORAUSGANG SMD-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323144
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QRE1113GR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Erfassungsabstand: 5 mm
  • Produktpalette: QRE1113GR
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: SMD
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, ONSEMI, QRE1113GR., 2323144, 232-3144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,302*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.