Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 93R1A-R22-A10L POTENTIOMETER, LINEAR, 1K, 10%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321802
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Produktpalette: 93
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 34.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 93R1A-R22-A10L, 2321802, 232-1802
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 6,70*
    € 8,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,49*
    € 9,69*
    1 Tag
    271
    1
    € 5,95*
    ab € 5,79*
    € 10,66*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 12,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.