Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAY16-151J4LF WIDERST.NETZWERK, 4FACH, 150R, 5%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321741
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-151J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstand 0,25w
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Produktpalette: CAY16
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAY16-151J4LF, 2321741, 232-1741
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00968*
    € 0,04539*
    Lager 139
    9085
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0119*
    € 0,1266*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0191*
    € 0,02273
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0119*
    € 0,01416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,266* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK879B
    ab € 316,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.