Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie CAY16 Widerstands-Array, 4 x 150Ω, 0.25W ±5%, Bauform 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674624
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-151J4LF
EAN/GTIN:
     5059043567273
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 150Ω
Widerstandstyp = Array
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Leistung = 0.25W
Anschlussart = Konvex
Toleranz = ±5%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.062W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
Serie = CAY16
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C

Serie CAY16 Chip-Widerstandsarray, konvex. Chip-Widerstandsarrays der Serie CAY16 von Bourns, mit entweder 4 oder 8 isolierten Elementen erhältlich. Konvexe Anschlussklemmen Widerstandstoleranz ±1 % und ±5 % Widerstandsbereich: 10 Ohm bis 1 Megaohm
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Widerstandstyp:
Array
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Leistung:
0.25W
Anschlussart:
Konvex
Toleranz:
±5%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.062W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.5mm
Serie:
CAY16
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1674624, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, CAY16151J4LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
100
€ 5,90*
ab € 0,00967*
€ 0,04524*
1 Tag
9085
10
€ 14,99*
ab € 0,0119*
€ 0,1265*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK879B
ab € 314,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.