Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4SD16CA-CU IC, MCU, CORTEX M4, 120MHZ 1MB, 100TFBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321682
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4SD16CA-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SAM32 Family SAM 4S Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 79 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 160 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 4S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM4SD16CA-CU, 2321682, 232-1682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAM4S-XSTK
    € 211,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.