Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4S-XSTK SAM4S, XPLD PRO, STARTER-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2295525
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S-XSTK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAM4S
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SAM4S16C
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: SAM4S16C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, ATSAM4S-XSTK, 2295525, 229-5525
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 181,05*
    € 212,97*
    € 6,90*
    ab € 200,32*
    € 233,23*
    Frei Haus
    ab € 193,48*
    € 233,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,97*
    € 253,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,03*
    € 252,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,89*
    € 241,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,84*
    € 231,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,05*
    € 215,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.