Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM9G45C-CU MCU, 32BIT, ARM7TDMI, 400MHZ, TFBGA-324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318831
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9G45C-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
Mikroprozessor
entwicklungskit microchip
Produktpalette: SAM9 Family AT91SAM9G Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 160 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 324 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, SSC, UART, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM9
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM9
  • MCU-Baureihe: AT91SAM9G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91SAM9G45C-CU, 2318831, 231-8831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    128
    5
    Frei Haus
    ab € 14,48*
    € 19,15*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,26*
    € 21,16*
    Lager 139
    117
    1
    € 14,99*
    ab € 12,93*
    € 22,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.