Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89C51RC-24JU MCU, 8BIT, 24MHZ, PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318809
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC-24JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51RC-24JU, 2318809, 231-8809
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 3,59*
    € 5,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,90*
    € 5,82*
    Lager 139
    242
    1
    € 14,99*
    ab € 4,37*
    € 6,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.