Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24F16KM202-I/SP IC, MCU, 16BIT, 16KB FLASH, 28SPDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317925
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KM202-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Mikrocontroller
Produktpalette: PIC24 Family PIC24FV KM Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SDIP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FV KM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24F16KM202-I/SP, 2317925, 231-7925
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    € 8,95*
    ab € 3,20*
    € 4,58*
    Lager 139
    123
    1
    € 14,99*
    ab € 3,61*
    € 5,82*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,48*
    € 7,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    € 50,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.