Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24F08KM202-I/ML IC, MCU, 16BIT, 8KB FLASH, 28QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317921
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F08KM202-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FV KM Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FV KM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24F08KM202-I/ML, 2317921, 231-7921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,68*
    € 4,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,01*
    € 5,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    € 50,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.