Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP73871DM-VPCC DEMOBOARD, LADE-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315951
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73871DM-VPCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Ladegerät
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard MCP73871
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP73871
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Programmiergerät, eval board microchip, ic spannungsregler, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, MCP73871DM-VPCC, 2315951, 231-5951
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,81*
    € 43,27*
    € 8,95*
    ab € 30,19*
    € 43,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,48*
    € 49,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP73871-2AAI/ML
    € 2,31*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP73871EV
    € 56,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.