Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM300019 ENTW.BOARD, DSPIC, 30F6014A, DSPIC33F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315752
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM300019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: dsPIC30F6xxx, dsPIC33FJxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard dsPIC30F6014A, dsPIC33F
  • Prozessorserie: dsPIC30, dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: dsPIC30F6014A, dsPIC33F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, dsp, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, DM300019, 2315752, 231-5752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,86*
    € 155,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,70*
    € 153,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,45*
    € 144,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,38*
    € 136,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,17*
    € 121,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.