Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP U-MULTILINK-FX HIGH-SPEED-ENTWICKLUNGSSCHNITTSTELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315739
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     U-MULTILINK-FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Merkmale: Schnelle, störungsfreie USB 2.0-Kommunikationsschnittstelle, kann den Zielprozessor mit Strom versorgen, Begrenzung der I/O-Leitung
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: USB-Debugging-Schnittstelle
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ColdFire, HCS08, Kinetis, Power Architecture, Qorivva, RS08, S12Z
  • Lieferumfang des Kits: USB Multilink Universal FX, Ribbon Cables
  • Prozessorserie: ColdFire+ V1/ColdFire V1, ColdFire V2/3/4, HCS08, Kinetis, Power Architecture, Qorivva MPC55xx/56xx
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, NXP, U-MULTILINK-FX, 2315739, 231-5739
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    33
    Frei Haus
    ab € 605,14*
    € 688,28*
    Frei Haus
    ab € 719,52*
    € 837,08*
    € 5,90*
    ab € 815,26*
    € 910,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 688,28*
    € 819,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 675,69*
    € 804,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 639,70*
    € 761,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 626,04*
    € 744,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 605,14*
    € 720,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.