Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MX50EBOOKDC1 BOARD, E-PAPER-ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315686
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MX50EBOOKDC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Paper
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationskit i.MX50
  • Prozessorfamilie: i.MX50
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: EPD-Board (E-Paper-Display)
  • Prozessorserie: Cortex-A8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: i.MX5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, e paper, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, MX50EBOOKDC1, 2315686, 231-5686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 228,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 273,75*
    € 325,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 268,68*
    € 319,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,47*
    € 309,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,76*
    € 297,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 228,30*
    € 271,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.