Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DSPB721DB1E TOCHTERPLATINE, DSPAUDIOEVM EVAL.MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315685
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DSPB721DB1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationsmodul DSPAUDIOEVM
  • Prozessorfamilie: Symphony - DSP563xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: DSP
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine DSP56721
  • Prozessorserie: DSP56300
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: DSP56721
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, DSPB721DB1E, 2315685, 231-5685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 515,38*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 515,38*
    € 613,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 509,59*
    € 606,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 476,37*
    € 566,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 469,36*
    € 558,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 453,80*
    € 540,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.