Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF51JM32VLH MCU, 32BIT, COLDFIRE V1, 50MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315616
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF51JM32VLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Coldfire V1 Family MCF51JM Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ColdFire v1
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V1
  • MCU-Baureihe: MCF51JM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF51JM32VLH, 2315616, 231-5616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 15,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200 B
    € 84,77*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    € 126,55*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51JE
    € 109,23*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51JE-KIT
    € 176,39*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51MM-KIT
    € 220,08*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.