Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08DZ60AMLF MCU, 8BIT, HCS08, 40MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315589
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08DZ60AMLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08DZ Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 60 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08DZ
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08DZ60AMLF, 2315589, 231-5589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 148,68*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 312,16*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 90,28*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,54*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,52*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,72*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,28*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 44,11*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,26*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,34*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 109,82*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.