Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP P82B96TD/S900,118 PUFFER, BIDIREKTIONAL, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314830
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     P82B96TD/S900,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
IC Interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Bidirektional
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: -
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, buffer, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, NXP, P82B96TD/S900,118, 2314830, 231-4830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.